Antrieb: POWERDRIV
Norm: DIN 3118
Geometrie: Ringseiten abgewinkelt 15°, Ringstellung 5°
7x9 bis SW 12x14 mm in 6kt.
14x17 bis SW 30 x32 mm in 12kt.
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert
Inhalt: 5 Teile
Je 1 offener Doppelringschlüssel SW 7x9, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19
Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!