Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölschrank
Umweltschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Korpus aus stabilem Stahlblech
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Abschließbar durch integriertes Drehriegelschloss
- Zwei höhenverstellbare Gitterrostböden mit 80 kg Traglast
- Auffangwanne nach WHG flüssigkeitsdicht verschweißt (gemäß Stawa-R)
- Auffangvolumen 60 Liter
- Dokumentenhalter an der Türinnenseite
Für die Lagerung von max. 8 x 20 Liter Kanistern und 2 x 60 Liter Fässer.
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von z.B. Ölen und anderen wassergefährdenden Stoffen nach WHG.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!