Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel Ø135 mm
Zum Wechseln des Ölfilters, Ölfilter-Gehäuse-Deckels und Kraftstofffilters
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Besonders maßhaltige und formstabile Ausführung, welche sich auch bei größerem Kraftbedarf nicht öffnen.
- Minimaler Platzbedarf für besonders schwer zugängliche Filter.
- Mit Hilfe des 1/2 Zoll Antriebs können Anzugsmomente nach Herstellervorgaben realisiert werden.
Für MAN 18-48 to, F2000, FE, TGA. Motor: 406, 410, 414, 440, 460
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!