Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalbindemittel
Schnellwirkendes, Flüssigkeiten absorbierendes Feingranulat
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
So lassen sich verschüttete Flüssigkeiten problemlos aufnehmen und entfernen. Bindet allgemein alle Flüssigkeiten auf festen Oberflächen. Dank der Zusammensetzung des Granulats kann die Flüssigkeit in die Mikrorisse eindringen und bis zur vollständigen Sättigung einkapseln. So wird die Rutschgefahr an der Oberflächenglätte behoben. Das Produkt ist für alle Situationen geeignet, die so schnell wie möglich maximale Saugfähigkeit erfordern
Hohe Saugfähigkeit
- Schnell wirkend, nimmt Flüssigkeiten sofort auf
- 1 kg des Produkts absorbiert 1 Liter Flüssigkeit
- Optimale Stabilität; das Granulat bleibt auch nach der Absorption kompakt
Universeller Einsatz
- Absorbiert Öl, Kraftstoffe, Fette, Lösungsmittel, schwache Säuren und Basen sowie Chemikalien auf Wasserbasis
- Nicht für Flusssäure geeignet
Rutschhemmend
- Keine Rutschgefahr auf dem Granulat
- Bildet keine Schlamm- oder Restschichten auf dem Boden
- Kann leicht abgebürstet werden
- Nicht abrasiv oder staubig
Nach Gebrauch ist das Bindemittel Sondermüll und muss entsprechend den geltenden Vorschriften zu dem absorbierten Produkt entsorgt werden.
Dank dieses Produkts lassen sich Bereiche, in denen Öl, Fett oder andere Flüssigkeiten verschüttet wurden, gleich wieder nutzen. Es kann daher in allen Branchen, Werkstätten, Gießereien, Werften, Druckereien, Chemiebetrieben, Raffinerien, Kühlräumen usw. verwendet werden.
Das Produkt über oder um das Leck herum verteilen, um eine Barriere zu schaffen. Warten, bis das Produkt die Flüssigkeit absorbiert; dann das Granulat in einer kreisförmigen Bewegung bewegen, um die Absorption zu beschleunigen. Nach der Absorption wegfegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!