Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölbinder Basic
Wasserabweisendes Material zur einfachen Aufnahme von ölhaltigen Stoffen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Saugfähigkeit
- 1 Liter Ölbinder nimmt ohne Druck 0,6 Liter Öl auf
- Alle ölhaltigen Stoffe werden aufgenommen
- Aufgenommene Stoffe bleiben 100%-ig gebunden und werden nicht wieder abgegeben
Nimmt kein Wasser auf somit auch für den Einsatz in Wasser geeignet
Flammpunkt: 300°C
Unbegrenzt lagerfähig
Nach dem Gebrauch ist der Ölbinder Sondermüll und ist einer ordnungsgemäßen Entsorgung in einer dafür vorgesehenen Anlage zuzuführen. Nicht für Flusssäure geeignet.
Ölbindemittel in Granulatform zur Beseitigung von Ölverschmutzungen und anderen Chemikalien von Werkstattböden, Werkbänken usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!