Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®online Etikett QR
Selbstklebendes Etikett zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erfassen aller im Betrieb genutzter Mittel
Das selbstklebende Etikett kann auf allen Betriebsmitteln mit einer glatten Oberfläche angebracht werden.
Eindeutige Identifizierung, Nachverfolgung und Verwaltung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Erfassung und Zuordnung der Betriebsmittel über die ORSYonline-Software.
Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Lässt sich leicht über die Kamera Funktion des Smartphones erfassen.
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen dieser Aufkleber eingesetzt werden kann
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
- Kennzeichnen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel mit dem ORSYonline Etikett an einer gut zugänglichen aber geschützten Stelle auf den jeweiligen Betriebsmitteln.
- Für eine optimale Haftung sollten die Flächen sauber und trocken sowie frei von Ölen und Fetten sein.
- Optional können Sie jetzt sofort das Produkt erfassen und mit ORSYonline oder ORSYonline APP in Ihrer individuellen Organisationsstruktur einfügen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!