Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®online Etikett NFC Hardtag
Zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kennzeichnung von Betriebsmitteln
Der ORSY®online NFC-Hard-TAG ist für anspruchsvolle Anwendungen mit starker chemischer, thermischer und mechanischer Beanspruchung ausgelegt.
Eindeutige Identifizierung
Erfassung über die ORSY®online-App. Lasergravur mit eindeutiger TAG-Nummer auf der Rückseite.
Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Lässt sich leicht über den NFC-Reader eines Smartphones erfassen. Leseabstand hängt von den Umgebungsbedingungen und vom verwendeten Smartphone ab.
Material
PA 6 (Nylon)
Thermische Belastung
Im Betrieb: - 40 °C bis + 85°
UV- Beständigkeit
Durch die gute UV-Beständigkeit ist der NFC-Hard-TAG auch für Außenanwendungen wie z.B. Offshore-Plattformen geeignet.
Wasser-/Staubbeständigkeit
IP 68
Abmessungen
27mm x 20,5mm
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die sich bauart- oder witterungsbedingt nicht mit einem Etikett kennzeichnen lassen
- Für Betriebsmittel, die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
- Kennzeichnen Sie Ihre Betriebsmittel wie Verlängerungskabel, Baumaschinen, Container, Ketten oder alle Betriebsmittel, die extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, mit dem ORSY®online NFC-Hard-TAG
- Der ORSY®online NFC-Hard-TAG lässt sich mit einem Kabelbinder (horizontal oder vertikal) oder einem Drahtseil mit Öse am betreffenden Betriebsmittel befestigen
- Sie können anschließend den NFC-TAG über die ORSY®online App erfassen, wenn erforderlich eine Produktvorlage anlegen und danach das neue Betriebsmittel einem Standort zuweisen oder Prüftermine hinterlegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!