Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer mit Klappe
Stabile ORSY®BULL mit Klappe für die sichere Lagerung von zwei System-Koffern 8.4.2 oder 4.4.2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch raffinierten Koppelmechanismus.
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Belastbar mit bis zu 100 kg.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!