Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Natursteindichtstoff
Spezieller Dichtstoff für Natursteine wie Marmor und Granit im Innen- und Außenbereich und für den Einsatz im Sanitärbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgezeichnete Natursteinverträglichkeit
Bei herkömmlichen Dichtstoffen kommt es durch Silikonöle häufig zu Randzonenverfärbungen. Durch eine spezielle Rezeptur verhindert Natursteindichtstoff als einzige Dichtmasse solche Verfärbungen.
Hervorragend für hohe Beanspruchungen im Außenbereich geeignet
Sehr hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Dauerelastisch
Besondere Hinweise zu der Isolierglaseignung:
Natursteindichtstoff ist nur in Verbindung mit einer Primärabdichtung einzusetzen. Bei der Verwendung von behandelten Gläsern ist die Verträglichkeit vorher zu prüfen. Sehr gute Hafteigenschaften auf den meisten in der Isolierglasfertigung eingesetzten Gläsern, z.B. Flachglas, beschichtetes und behandeltes Glas, Abstandhalter aus Aluminium etc.
Entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.
Durch die Vielzahl der bestehenden Lack- und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich. Überflüssiges Glättemittel auf Untergründen entfernen. Vergilbungsgefahr bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann nicht ausgeschlossen werden. Die transparente Farbeinstellung ist milchig trüb eingestellt. Verursacht auf Natursteinen keine Randzonenverschmutzung. (Wanderung des Weichmachers aus dem Dichtstoff in den Naturstein. Bei Verschmutzungen der Oberfläche kann ggf. der Dichtstoff nicht mehr komplett abgelöst werden und könnte dadurch zu einer Verfärbung der Oberfläche führen.) Natursteindichtstoff ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet.
Bei Materialien und Werkstoffen, die auch nach der Verarbeitung in Kontakt mit dem Dichtstoff kommen, muss der Anwender abklären, ob deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdunstungen zu keiner Beeinträchtigung bzw. Veränderung (z.B. Verfärbung) der Dichtstofffuge führen können. Zur genauen Farbabstimmung Musterkarte Art.-Nr. 5995000403 verwenden
- Für die Verfugung von Natursteinen, z.B. von Granit und Marmor
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für photovoltaische Anlagen
Es ist darauf zu achten, dass ein entsprechender Luftaustausch in der Aushärtungsphase möglich ist. Außerdem sollte ein direkter Kontakt zwischen den Leiterbahnen und dem Dichtstoff vermieden werden.
- Geeignet für Verbundsicherheitsglas
Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" und "Baustoffverträglichkeit von Würth Dichtstoffen" beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!