Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagelscheibe ohne Nagel Rechteckige Ausführung 34 x 27 mm
Für vereinfachte Lagerhaltung und Kostenminimierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leichtes Überputzen durch extrem flache Gestaltung
- Haltenasen verhindern ein Wegrutschen der Leitungen
- Verlängerte Nagelisolierung verhindert Beschädigungen der Leitungen
- Putzöffnungen und aufgeraute Oberflächen garantieren einen perfekten Halt des Putzes
Für Kabel-/Rohrfixierung in Mauerschlitzen, Verlegetrassen sowie an Wänden und Decken
Für die individuelle Konfektionierung mit Stahlnägeln Ø 3,0 - 3,5 mm, Art.-Nr. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580 / 047823550, 047823560, 047823570 und 047823580
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!