Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldübel W-ZND Typ DS
Zur Befestigung von Dachverwahrungen, Blechen, bei gleichzeitigem Abdichten des Bohrloches durch Spenglerdichtscheibe. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel und Scheibe Edelstahl A2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen (versenkt sich selbsttätig in weichem Holz)
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel durch das Bauteil in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen
- Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich
- Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen, Latten etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!