Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldübel W-ND Senkkopf
Zur Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für die versenkte Montage. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube
- Auch für Durchführungen geeignet
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- UV-beständig
- Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid – schimmelbeständig
- Hitzebeständig von -40 bis +150 °C
- Halogen- und silikonfrei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!