Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagelanker W-NA mit Gewinde M6
Einfachste Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Ideal für Anbauteile, die wieder demontiert werden müssen. Für Beton, mit Anschlussgewinde M6, Scheibe und Mutter, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle, einfache Montage
- Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm
- Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig
- Durchsteckmontage
- Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Position der Mutter prüfen
W-NA durch Bauteil stecken und einschlagen
Drehmoment aufbringen Tinst ≤ 4 Nm
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Kabelrinnen, Metallprofile, Lochbänder, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzer etc.
- In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12
Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!