Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multischutzlüftungsband
Aluminium Lüftungsband mit >60 % Öffnungsanteil. Durch die Vorprägung kann dies sowohl als Band, wie auch als Winkel verarbeitet werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wirtschaftliche Verarbeitung und Transport durch Handwerkerrolle
- Kein Eindringen von Kleinstinsekten möglich durch feine Lochung
Falls die Montagestelle der Witterung ausgesetzt ist, wird rostfreies Befestigungsmaterial empfohlen.
Zur Herstellung der Hinterlüftungsöffnungen nach "aktuellen Stand der Technik"
Schneiden Sie das Multischutzgitter auf die benötigte Länge mittels einer Schere zu. Falls benötigt, kann der Zuschnitt zu einem L-Winkel geformt werden. Die Montage sollte mit leichter Spannung erfolgen, um Wellenbildung zu vermeiden. Im stehenden Karton abrollen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!