- Schutz gegen Hitze und Flammen
- 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche und 2 Cargotaschen
- Elastischer Bund
- Doppelte Nähte
- 100 % schwer entflammbare Baumwolle
- Normen EN ISO 11611 Klasse 1 und EN 13688
Material
- 100 % schwer entflammbare Baumwolle – ca. 295 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Pflegehinweise
- Waschbar bei 60 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Bügeln
- Sanfte chemische Reinigung mit PCE
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!