Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mülltrennsystem Select II
Für die optimale Mülltrennung im Unterschrank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Korpusbreiten von 450 bis 600 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm (lichte Korpustiefe min. 450 mm)
- Für Einbauhöhen von min. 361 mm
- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank masslich abgestimmter Lösungen im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombination
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank großer und glatter Flächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!