Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorbrücke
Zum Anheben des Motors mit oder ohne Getriebe bei Reparaturen an Kupplung und Differential, Motorlager, Hydrolager, Rahmenträger und Silentlager. Tragkraft 2 x 300 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch zwei unabhängig verschiebbare Lastspindeln können zwei, drei oder vier Aufhängepunkte gewählt werden
Universeller Einsatz bei längs oder quer eingebauten Motoren
Befestigung durch zwei Lastketten (Länge 800 mm) und vier Schäkel
Schnelles und sicheres Befestigen der Motoren
Dreh- und kippbare Gummiabstützböcke
Einfaches und schnelles Ausrichten der Motorbrücke ohne Lackbeschädigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!