Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verkleidungs- Montagewinkel für Außenwärmedämmung.
Einstellbares Montagesystem für Außenwärmedämmung, Neubau und Renovierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fester Montagewinkel
- Spezielles, omegaförmiges Design für hohe Struktursteifigkeit
- Verzinkter Stahl S250GD+Z275 gemäß Norm EN 10147
- Ermöglicht Befestigen von Trägern bei 100, 120, 140 und 160 mm an der Tragekonstruktion, mögliche Anpassung von 15 mm
- Mit kurzer Verstärkungsplatte, um die Last über den Befestigungspunkt zu verteilen
- Einstellbare Verlängerung (Zusatz)
- Perfekte Führung und Anpassung an unseren fixen Halterungen dank dem speziellen, omegaförmigen Design
- Verzinkter Stahl S250GD+Z275gemäß Norm EN 10147
- Kann Unebenheiten oder Oberflächenschäden ausgleichen
- Mit der 80-mm-Verlängerung können zusätzliche 0 bis 40 mm angepasst werden. Mit einer einzelnen 100-mm-Halterung kann beispielsweise die Außenfläche eines Trägers schrittweise von 100 bis 140 mm angepasst werden
- Mit TRCC-Schraube und außengezahnten Sicherungsscheiben
Befestigung von sekundären Hartholzrahmen (Balken, Latten usw.), die Außenverkleidungen aus Holz, Schiefer, Faserzement oder anderem Verbundwerkstoff (Trespa usw.) haben. Im Allgemeinen wird eine starre oder halbstarre Dämmung an der Tragekonstruktion (Beton, Mauerwerk, Holzrahmen usw.) angebracht, wodurch ein belüfteter Luftraum zwischen dem Dämmstoff und der Außenverkleidung (mindestens 2 cm) geschaffen wird. Diese Halterungen werden für die Anwendung an Tragekonstruktionen empfohlen, die keine gröberen Oberflächenschäden aufweisen. Regenschutz ist nicht obligatorisch, außer bei Holzfertighäusern
Die Halterung wird an der Tragekonstruktion (Wand, Fassade) mittels Ankern mit Dübeln und Schrauben (Ø 8 mm), Dübel mit Stangen und Muttern (Ø 8 mm) oder einem anderen entsprechenden System gemäß den Vorschriften befestigt. Der typische Ausziehwiderstand dieser Anker sollte vom Hersteller angefordert werden und keine Schwachstelle in der Montage darstellen
Anordnung der Halterungen: Die Halterungen werden in einer vertikalen Ausrichtung parallel zur Achse des zu montierenden Trägers positioniert. Die Halterungen müssen abwechselnd auf beiden Seiten des Trägers angeordnet sein; wenn dies nicht möglich ist, muss die Anzahl erhöht werden (für äußerste Träger). Berechnen Sie etwa 1,23 Halterungen pro m2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!