Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elastriemen-Werkzeug für PSA 1,0 und 1,2L Benziner
Zur fachgerechten Montage des Elastriemens am Nebenantrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gewährleistet das materialschonende Auflegen, ohne den Riemen zu überdehnen
- Hersteller: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota sowie weitere Stellantis-Konzernfahrzeuge
- Modelle: Peugeot: 108, 208, 301, 308, 408, 3008, 5008, Partner; Citroën/DS: C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo, DS3, DS4, DS4 S, DS5 LS; Opel/Vauxhall: Crossland, Grandland; Toyota: Aygo, Aygo X
- Motor: 1.0L - 1.1L - 1.2L VTi, THP 3Zylinder ab 2012
- Zu verwenden wie: I-0109-1, 0109-1B, 01091B, EN-52112-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!