Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageklebeband wiederablösbar
Doppelseitiges Klebeband stark haftend und rückstandsfrei entfernbar zur vorübergehenden Fixierung beispielsweise im Messe- oder Ladenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Haftstarker Klebstoff
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sofortige hohe Klebekraft
Gittergelege als zusätzliche Verstärkung
Verstärkt die Reißfestigkeit und verhindert Überdehnen
Ermöglicht rückstandsfreies Ablösen von vielen Untergründen, falls Verklebung nicht mehr benötigt wird.
Nicht geeignet für Marmor, Naturstein, Papier- und Kartonoberflächen, unversiegelte Holzoberflächen sowie Oberflächen die Weichmacher ausscheiden.
Untergründe, die Weichmacher enthalten, können die Klebstoffschicht verändern und die Klebekraft herabsetzen.
Nicht für Montage über Kopfhöhe von 1,80m geeignet.
- Befestigung z. B. von Preisschildern, Werbetafeln, Dekoration oder Profilen
- Montage von Zierleisten aus Kunststoff oder Metall
- Einsatz z. B. im Messe- oder Ladenbau
Die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Bei der Montage auf ausreichenden Anpressdruck achten. Das Band kann bis zu der angegebenen Zeit von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!