Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageklebeband Universell
Vielseitig einsetzbares Klebeband für einfache und unkomplizierte Anwendungen. Für eine Vielzahl an Anwendungen, für die ein stark klebendes Band mit dünnem Träger erforderlich ist, wie z.B. das Befestigen von textilen Belägen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Trägerfolie auf PP-Basis
Sehr gute Anpassung des Klebebandes an glatte Beläge und Fußböden
Aggressiv klebend
Sehr gute Haftung, auch auf empfindlichen Oberflächen wie PE und PP
Das Montageklebeband universell ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden
Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt
Für eine Vielzahl an Anwendungen, für die ein stark klebendes Band mit dünnem Träger erforderlich ist, wie z.B. das Befestigen von textilen Belägen
- Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden, evtl. mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756)
- Bei empfindlichen und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern, dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt
- Die Montageklebebänder sind nur bedingt UV-beständig und sollten deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!