Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Monitorhalter M2.1 Single
Der ergonomische Monitorarm für Einzelmonitore besticht nicht nur durch die schlanke und zeitlose Ästhetik, sondern auch durch seine sehr hochwertige Verarbeitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die polierten Aluminiumarme mit weißen Abdeckkappen wirken sehr edel und integrieren sich in jedes Farbkonzept
- Durch intuitive 5D-Verstellung lässt sich der Monitor ergonomisch individuell für jeden Anwender anpassen
- Hinter der gummierten Kabelführung lassen sich die Kabel – im Sinne von „Clean-Desking“ nahezu unsichtbar integrieren
- Eine gewichtskompensierende Federtechnologie ermöglicht eine stufenlose und gleichmäßige Höhenverstellung
- Mit dem integrierten Gegengewichtsindikator kann das Monitorgewicht für eine einfache und schnelle Montage voreingestellt werden
- Mit der „Smart-Stop“-Funktion kann der Schwenkbereich des Monitorarms so angepasst werden, dass Überhänge verhindert und benachbarte Geräte geschützt werden
- Die Schnellwechselgelenke rasten ohne Werkzeug sofort ineinander und sorgen für einen sichern und stabilen Halt, sie erleichtern auch ein schnelles Installieren
- Für die Klemmhalterung ist das Werkzeug elegant im Sockel des Arms verborgen. Mit dem Werkzeug lässt sich auch das Monitorgewicht an der Feder einstellen
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
Bei Verwendung eines größeren Monitors max. Traglast beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!