Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Modulblock variabel
Einbaufertig und vormontiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe
In 180 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile
Lichte Höhe Unterbau 450 mm
2 Schubladen mit Aluminiumblende
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
Kofferauszug
Passend für Stahl- und Kunststoffkoffer
Lagerregal aus Aluminium
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Klappenhöhe 105 mm
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020
Traglast je Schublade und Kofferauszug von 40 kg
Inklusive Antirutschmatten für Schubladen, Lagerregale und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!