Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Modulblock variabel
Einbaufertig und vormontiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene
Klappenhöhe 105 mm
Lichte Höhe Unterbau 420 mm
Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller
Für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges
4 Schubladen mit Aluminiumblende
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
2 Kofferauszüge
Passend für Stahl- und Kunststoffkoffer
Rahmenaufsatz aus Aluminium
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020
Traglast je Schublade und Kofferauszug von 40 kg
Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!