Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Ladestation Juice Booster 2
Flexibel einsetzbare, mobile Ladestation bis zu 22 kW Ladeleistung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sowohl für normale Hausstrom- als auch Starkstrom-Steckdosen geeignet
- Je nach Stromanschluss und Fahrzeug, vollautomatische Einstellung der maximalen Ladeleistung
- Komplett wasserdicht, schlagfest und staubdicht (IP 67)
- Überfahrbar bis 3 Tonnen Radlast
- Eingebauter FI-AEV-Schutzschalter
- Inklusive Temperaturüberwachung am Stromanschluss
Lieferumfang
- Juice Booster II inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich
- Adapter für 230 V Anschluss // 1 x 13 A // max. 2.9 kW
- Adapter für CEE 32 Anschluss // 3 x 32 A // max. 22 kW
U.a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!