Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FPMF Platte 2-S
Zur brandschutztechnischen Rohr- und Kabelabschottungen von Massivwänden und Massivdecken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die 2-S FPMF Platten sind hochdichte Mineralwolle Platten mit zweiseitige feuerhemmende Beschichtung.
FPMF Platten 2-S: 1200x600x60 mm.
- Feuerwiderstandklassen bis EI 240 - EI 240 U/U, Abhängigkeit der Einbausituation und Material
- Die Platten sind vorbeschichtet für eine einfache und schnelle Montage
- Hohe Schalldämmungsleistung
Spalten und Randfugen sind mit ACR 240 Brandschutzacryl zu verschließen. Weitere Systemkomponente sind Würth FP Streifen und FP Hinterfüllmaterial.
Die Bauteile (Tragkonstruktion, Wände und Decken) müssen gemäß EN 13501-2 für die geforderte Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein. Die Wände und Decke müssen ≥150 mm dick sein. Maximale Öffnungsgröße 2400 (b) x 1200 (h) mm. Maximale Rohr-/Kabelbelegung 60% der Schottgröße.
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA 21/0078 und die entsprechende Montageanleitung zu beachten.
Kombiabschottung von Metall- und Kunststoff Rohren und elektrischen Leitungen in Massivwänden und Massivdecken gemäß ETA-21/0078.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!