Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikroaktiv-Tuch Profi
Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen
- Im nassen/feuchten Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
- Geringerer Zeitaufwand
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Optimal geeignet für Polierarbeiten
- Geringe Umweltbelastung
Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit
- Hologrammfreies Hochglanzpolieren
- Lange Lebensdauer
- Staubbindung auf Holz
Kettelfrei dadurch hinterlässt es keine Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden). Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.
Das Mikroaktiv-Tuch "Profi" ist optimal für die Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung geeignet. Es eignet sich hervorragend für alle Metall-, Textil-, Keramikoberflächen, Badarmaturen etc. Da es keine Kratzspuren hinterlässt, kann es auch für Polierarbeiten verwendet werden. Durch eine hohe Fett- und Schmutzaufnahme eignet es sich als Vorreinigung vor der Lackierung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!