Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikroaktiv-Tuch BASIC
Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hervorragende Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Staubanziehung durch statische Wirkung
- Im nassen Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Geringe Umweltbelastung
Kettelfrei
Hinterlässt keine Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden)
Zur Fahrzeugaufbereitung und -pflege, sowie für Polierarbeiten geeignet. Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung wie ein Magnet Staub und feine Beläge an. Grober und fettiger Schmutz wird entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!