Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Metallrahmendübel WUS 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metallrahmendübel WUS 10

Zur Fensterbefestigung in Vollbaustoffen. Senkkopfschraube, Antrieb PZ3, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Universell einsetzbarer Rahmendübel für den Leichtlastbereich

  • Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in den Untergründen Beton, Mauerwerk aus Vollstein, Naturstein

  • Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage

  • Spannungsfreie Abstandsbefestigung

  • Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung

  • Verdeckte Montage durch Abdeckkappe

  • Maschinensetzbar durch Antrieb PZ3

  • Unverlierbarer Konus

  • Hülse: Stahlblech-Al/Zn-Auflage

  • Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Konus: Stahl verzinkt, blau passiviert
Leistungsnachweis

Geprüfte Feuerwiderstandsdauer bei Temperaturanstiegskurve nach DIN 4102 und direkter Flammeinwirkung

Hinweis

Leitfaden zur Montage / RAL Gütegemeinschaft:


Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52 und 53.



Fensterwände nach DIN 18056:


Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung

Loch bohren
Dübel setzen
Schraube anziehen
Abdeckkappe aufdrücken (Typ WUS-SK)