Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metall-Vielzweckdübel W-MG
Innengewindedübel für untergeordnete Befestigungen in porösen Untergründen wie z.B. Bimsstein, Leicht- oder Porenbeton. Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einsetzbar in verschiedenen Untergründen: Porenbeton PB2/PB4, Lochziegel, Bimsstein, Leichtbeton
- In Porenbeton PB2 wird der Dübel ohne vorzubohren bündig eingeschlagen
- Einfache Montage
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Der Metalldübel W-MG 8 in Verbindung mit der Stockschraube M8 entspricht den Anforderungen der "TRGI" (technische Richt linien für Gas-Installationen). Hier wird unter Punkt 3.3.7.2, Verlegen der Innenleitungen gefordert: "Rohrbefestigungen müssen brandsicher ausgeführt sein. Die tragenden Teile von Rohrbefestigungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen."
- Verarbeitung von Holz- und Spanplattenschrauben möglich
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 (Verankerungsgrund: Hochlochziegel HLZ ≥ 12, Kalksandlochstein KSL ≥ 12, Porenbeton Festigkeitsklasse ≥ 4)
- Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
Loch bohren
Dübel einführen
Dübel bündig einschlagen
Schraube eindrehen
Rohrschelle aufschrauben
Dübel ansetzen
Bei Porenbeton G2 ohne Vorbohren einschlagen
Schraube eindrehen
Rohrschelle aufschrauben
- Befestigung von Rohrsystemen auch im Deckenbereich- ohne Zulassung
- Befestigung von Gasleitungen
- Befestigung von Wasserleitungen und Rohrschellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!