Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrfach-Abdeckvlies
Universeller Schutz von Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lange Standzeit und mehrfach verwendbar
Saugstark und durch die Folie nach unten absolut dicht
- Verhindert somit ein Weglaufen und Schmieren
- Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht "weitergetragen".
- Beschichtet mit PE-Anti-Rutsch-Membrane
- Leicht auszulegen und auszuschneiden
- Umweltfreundliches Produkt, da aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, problemlos zu entsorgen
Es ist darauf zu achten, dass die mit Folie beschichtete Vliesseite auf dem Boden aufliegt.
Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement usw. bei Renovierungs- und Malerarbeiten. Ideal zum Abdecken sämtlicher Oberflächen wie z.B. glatter Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Fliesenböden, Teppich- und Werkstattböden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!