Zum Einsatz zwischen allen Drehmoment-Schlüsseln
- Mit Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1⁄ 2” (bzw. 20 = 3⁄4”) und Werkzeugen
- Mit Innen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1⁄ 2” (bzw. 20 = 3⁄4”)
Mit flexiblem, magnetischem Halter für den Festpunkt
Bereich 0-360°, Teilung 1°, 95 mm Ø
Für den Schraubanzug mit Drehwinkel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!