Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinen-Setzwerkzeug
Zum schnellen und bequemen Einschlagen von Würth Fixankern W-FAZ PRO, W-FAZ (M8 - M16) und W-FAZ mit dem Bohrhammer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Handhabung durch gebräuchlichen SDS-plus-Aufnahmeschaft
Passend für alle Würth Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Besonders für die wirtschaftliche Serienmontage geeignet
- Optimale und gleichmäßige Kraftübertragung – dadurch geringe manuelle Setzenergie
- Sauberes, zentrisches Dübelsetzen – durch konisch geformte Aufnahme optimal abgestimmt auf das Fixanker Anschlussgewinde
- Verringerung der Setzzeit
- Optimal auch für die Überkopfmontage sowie für schwer zugängliche Befestigungen (bspw. Geländer/Rohrabhängungen)
- Hochwertige Stahlqualität garantiert lange Haltbarkeit
Bohrloch herstellen
10
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setzwerkzeug
Anker setzen
Drehmoment aufbringen
Verwendbare Dübel | ||
Produktesteckbrief | Bezeichnung | Abmessungen |
02.5 | Fixanker W-FAZ/S | M8 - M16 |
02.6 | Fixanker W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
11.1 | Fixanker W-FA/S | M8 - M16 |
11.1 | Fixanker W-FA/feuerverzinkt | M8 - M16 |
11.2 | Fixanker W-FA/A4 | M8 - M16 |
HCR Dübel über Sonderbeschaffung lieferbar |
- Verwendbar für die Dübelgrößen M8 bis M16
- Setzwerkzeug mit SDS-plus-Aufnahmeschaft auf Würth Bohrhammer stecken
- Setzwerkzeug-Aufnahme auf Fixanker-Gewinde setzen und Dübel maschinell in vorgebohrtes und gereinigtes Bohrloch setzen
- Dübel mit Drehmoment-Schlüssel und vorgeschriebenem Drehmoment (siehe Dübel-Produktinfo) verankern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!