Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magnetschliessstück
Für elektromechanische Mehrfachverriegelung Eneo C/CC mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile (Holztüren)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hoher Komfort
Das Magnetschliessstück dient als Steuerelement für die elektromechanische Mehrfachverriegelung Eneo C/CC. Sobald die Türe geschlossen ist, erhält der Motor ein Impuls und schließt das Schloss.
Variabler Anpressdruck
Verstellbar seitlich, durch Drehen eines Exzenter SW 3 von vorne.
Magnet verstellbar durch drehen eines SW 3 von hinten, 0 - 4 mm.
Lieferzeit circa 12 Arbeitstage.
Magnetschließstück mit Topf zum Einfräsen für 4 mm Falzluft.
Für DIN R /DIN L, durch einfach Drehen des Schließstückes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!