Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort
Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine mit stromunabhängigen Permanent-Magneten inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zu 100% sicheres und einfaches Bohren
Der Permanent-Magnet hält auch bei Sicherungsfehlern (fehlender Spanngurt) und Stromausfall. Hat eine bis zu 30-40% höhere Haltekraft im Vergleich zu Elektromagneten. Dadurch ist es möglich, Bohrungen ab 3 mm Materialstärke durchzuführen.
Einfaches Wechseln der Bohrer
dank Schnellwechselbohrfutter
Leicht
Durch den Permanent-Magneten hat die Maschine ein geringes Gewicht.
Komfortables und einfaches Arbeiten
Durch das 5 Meter PUR-Netzkabel muss nicht zwingend mit einem Verlängerungskabel gearbeitet werden. Zudem bleibt es bei niedrigen Temperaturen flexibel und ist gegenüber äußeren Einflüssen geschützt und hoch robust.
Sofort einsatzbereit
Durch das vormontierte Drehkreuz kann die Maschine sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!