Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazinschraubvorsatz S 50 TB-M
Unverzichtbar für alle Trockenbauer und überall dort, wo Serienverschraubungen Zeit sparen. Speziell für Trockenbauschrauben geeignet. Mit passendem Adapter für S 50 TB und TBS 18-A und zwei PH2-Bits.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis bei Serienverschraubungen
Für gegurtete Schrauben
Hohe Flexibilität beim Arbeiten
Für Schrauben von 3,5 x 25 mm bis 4,2 x 55 mm
Sehr handlich und leicht
Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.
Schnellbauschrauber muss separat bestellt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!