Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230
Schweißanlage mit 2-Rollen-Drahtvorschubeinrichtung für das Verschweißen von Alu-, Stahl- und Edelstahl-Schweißdrähten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Abgestufte Schaltung über Stufenschalter mit 7 Stufen ermöglicht eine flexible Einstellung des Schweißstroms
- Überlastschutz, da durch die Thermokontrolle wird ein Überhitzen der Maschine verhindert
- Lüfterkühlung ermöglicht einen lange Einsatzzeiten
- Immer die richtige Stromstärke dank der automatischen Steuerung von Schweißstrom, Gasnachströmung und Punktzeit
- Der Drahtvorschub passt sich der eingestellten Schaltstufe automatisch an
- Umschaltung von 2-/4-Takt-Punktschweißen ermöglicht ein komfortables Schweißen
Richtwert für Durchflussmenge in l/min: Draht-Ø x 10 = l/min
Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich
- Alu-Brenner-Set 098430005
- Edelstahl-Brenner-Set 098430006
- Edelstahl-Brenner-Set 098430007
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!