Luftgekühlt, mit BIKOX® Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau
- Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriff system
- Das Original-BIKOX®-Schlauchpaket ist hochfl exibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
- Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
- Passend für MM 230/MM 350/CuSi 150
Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!