Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Akku-Maschinen Taschenset 18 V M-CUBE ABS/ABH/AFS COMPACT M-CUBE
Akku-Maschinen Taschenset 18 V M-CUBE  ABS/ABH/AFS COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Maschinen Taschenset 18 V M-CUBE  ABS/ABH/AFS COMPACT M-CUBE - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Maschinen Taschenset 18 V M-CUBE ABS/ABH/AFS COMPACT M-CUBE

Bestehend aus drei Maschinen inklusive Tasche

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:


  • Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.


ABS 18 COMPACT


Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.



ABH 18 COMPACT


Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Handgriff.



AFS 18 COMPACT


Sicheres und flexibles Arbeiten, dank der Verriegelungstaste sowie der dreistufigen Geschwindigkeitseinstellung und dem zuschaltbaren Pendelhub.