- Elektronisch temperaturgeregelte Lötstation
- Ergonomisch designter Lötkolben
- Potentialausgleichsbuchse (hochohmig mit der Lötspitze verbunden) für die Bauteilesicherheit
- Multifunktionaler Ablageständer mit schwenkbarem Schwammbehälter für Rechts- und Linkshänder
- Schutzisoliert
- Hochflexible, hitzebeständige Lötkolbenanschlußleitung (1,5 m)
- Versorgungsspannung 230 V AC, 50–60 Hz
- Lötkolben 24 V AC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!