Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lochsäge mit Lochrandsenker
Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter
- Hohe Schnittleistung
- Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Mit abnehmbaren Lochradsenker
Bei Schnitttiefen größer als 32 mm Lochrandsenker abnehmbar
Erstellen von Installationsöffnungen für Hohlwand-Gerätedosen und -Geräte-Verbindungsdosen ∅ 68 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!