Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lithium-Batterie
Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit
- Hervorragende Auslaufsicherheit
- 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien
- Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)
- Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer
- Sehr hohe Stromabgabe
Nicht wiederaufladbar
Besonders für den Betrieb von Blitzgeräten, Digitalfotos, Fernsteuerautos, Funkgeräten, medizinischen Verbrauchern sowie Verbrauchern, die oft Spitzenströme von weit mehr als 1 A benötigen und bei denen diese Ströme auch bei langer Bereitschaftszeit sofort verfügbar sein müssen, geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!