Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lenkarm Niederhalter Universal
Ermöglicht das Niederdrücken, Positionieren und Fixieren von Lenkerarmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schaft optimale Baufreiheit für Reparaturarbeiten ohne das zusätzlich diverse Achsteile gelöst bzw. ausgebaut werden müssen
- Überwindet mit minimalem Kraftaufwand auch hohe Gegenspannung des Lenkerarms und verhindert Beschädigungen der Staubmanschette am Traggelenk
- Betätigung der Gewindespindel manuell oder mit Schrauber möglich
- Stützfüße lassen (Art.-Nr. 1952003700) bzw. Stützfuß lässt (Art.-Nr. 1952003701) sich je nach Hilfsrahmenform seitlich verschieben und fixieren
- Sicher und bauteilschonend durch Einsatz von Gurtbändern
- Spart den zweiten Mann bei der De- und Montage und ist schnell montiert
- Universell für die De- und Montage von Achsteilen an PKW bis Transporter
- Erleichtert die Entnahme der Dämpfereinheit aus der Klemmbohrung
- Kein Verkanten beim Positionieren des Traggelenkzapfens an der Achse
- Optimale Baufreiheit bei Arbeiten an der Antriebswelle etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!