Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leitplanke für Einfachregalzeile
Dient als stirnseitiger Anfahrschutz des Palettenregals
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus Stahlblech mit U-Profil 100 x 50 x 6 mm
- 2x Eckrammschutz mit Höhe 400 mm
- Kombiniert mit Sigmaprofilen
- Inklusive Montagematerial
Den Rammschutz mit den 4 Bolzenankern sichern, Leitplanke an Rammschutz montieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!