Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leichtbaudübel W-KL
Dübel aus ABS-Kunststoff für untergeordnete Befestigungen. Verwendung in Verbindung mit einer geeigneten Dübelschraube
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe ABS-Qualität
- Absolut beständig gegen Verrottung
- Temperaturneutral von – 40°C bis + 80°C
- Formschlüssige Befestigung
- Spreizdruckfreie Verankerung
- Kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
- Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (z. B. ASSY-D)
- Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!