Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lecksucher
Spürt undichte Stellen in Druckluft- und Gasanlagen auf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mühelose, zeitsparende Suche nach unter Druck befindlichen undichten Stellen mit absolut sicherem Erfolg
- Nicht brennbar, daher auch für die Überprüfung von Anlagen, Behältern und Leitungen mit brennbaren Gasen einsetzbar
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +50°C
- Gefriert bei 0°C
Nicht frostempfindlich, kann nach dem Auftauen weiterverarbeitet werden. Bei Anwendung an Sauerstoff-haltigen Systemen ist sicherzustellen, dass diese während der Prüfung ständig unter Druck stehen. Bei Auftreten von Unterdruck könnte ansonsten die Lecksuchflüssigkeit in das Innere des Systems gelangen und mit dem Sauerstoff reagieren. Unmittelbar nach der Prüfung sind Reste der Lecksuchflüssigkeit mit klarem Wasser abzuspülen. Verdächtige Stellen nur leicht besprühen; Lecks werden durch Schaumbildung angezeigt
Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Schweißgeräte, Gasflaschen, Vorrats- und Transporttanks, Kompressoren, Kühl- und Klimaanlagen, Feuerlöscher und Tauchgeräte, Heizanlagen und –Geräte in Industrie und Handwerk, Haushalt und Camping, bei Gasgewinnungs- und Abfüllanlagen.
Druckführende Systeme aus 30 bis 50 cm Abstand einsprühen, sonst erst mit einem Gas oder Luft unter Druck setzen. Alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähten prüfen. Ein Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!