Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laserempfänger LR5-14
Hochwertiger Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige für Rotationslaser, inklusive Halterung für Messlatte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für harte, präzise Einsätze
- Ideal für Baustellen aufgrund des weiten Arbeitsbereichs von bis zu 600 m
- Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse
- Schnelle Erfassung des Laserstrahls dank dem großen Empfangsfenster
- Einfaches Ablesen der Werte dank 2 LCD-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Optimale Einstellung auf das Laserlicht und die Umgebung durch die 5 Empfindlichkeitsstufen
- Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen
Unkompliziert in der Anwendung
- Einfaches Einstellen von Neigungen über Funk
- Schnelles Ausrichten mit Hilfe der integrierten Nivellierlibelle
- Für die Nutzung mit einer Latte befindet sich am Empfänger eine Halterung
- 3 akustische Signalstufen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Lieferung ohne Batterien
Der Laserempfänger kann überall benutzt werden, wo Laserlicht zur Messung empfangen werden muss, ganz egal, ob auf Baustellen, bei Vermessungsarbeiten oder im Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!