Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Entfernungsmesser WDM 5-12
Hochpräziser, robuster Laser-Entfernungsmesser mit Neigungsmesser und Kompass
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Technische Spezifikationen (Genauigkeit ± 1,0 mm, Reichweite 80 m) erfüllen die neue ISO Norm 16331-1 umfänglich
Großes, beleuchtetes Display
Sehr gute Lesbarkeit
8 Punkte Kompass
Ermöglicht die genaue Orientierung
360° Neigungsmesser
Nivellieren, Messen von Dachschrägen oder Gefällen
Raummaßfunktion
Mantelfläche, Deckenfläche bzw. Raumumfang
Extrem robustes, handliches Gerät
- Stoßschutz durch extra dicke Weichkomponente
- IP65 (Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahl aus allen Richtungen)
Automatische Erkennung der Endstückposition
- Erlaubt es aus Schlitzen und Ecken zu messen
- Präzises Messen mit Hilfe eines Eckanschlags
Stativschraube
Erlaubt präzises Messen vom Stativ aus
Funktionen
- Flächenberechnung
- Volumenberechnung
- Raummaß
- Tracking (Dauermessung)
- Pythagoras
- Absteckfunkfunktion
- Timer
- Neigungsmesser
- Speicher (20 Plätze)
- Kompass
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!