Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop-Tasche
Perfekte Business-Organisation und edles Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.
- Abschließbare Reissverschlüsse an den Hauptfächern, z.B. mit TSA-Schloss
- Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner
- RFID-geschützte Tasche gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten
- Zwei zusätzliche Dokumentenfächer für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Der gepolsterte Schultergurt kann leicht von der Tasche entfernt werden
- Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen
- Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Taschenboden
- Gepolstertes Laptop-Fach 360 x 260mm (bis 15.6")
- Gepolstertes Tablet-Fach 270 x 210mm (bis 10.1")
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!