Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laminat-Mittelklemme Klick
Für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells
Komplett vormontiert
Mittelklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden
Vorteile auf einen Blick
- Schnelle Montage
Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.
- Maximale Flexibilität
Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.
- Lange Lebensdauer
Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.
- Optimale Anpassungsfähigkeit
Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.
- Maximale Sicherheit
Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.
Nur für Quermontage geeignet!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!